text.skipToContent text.skipToNavigation

Ryhovaný kolík so skosenou drážkou do polovice dĺžky DIN 1472 Nerezoceľ A1 2,5X6MM


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 0.24
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 6 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 0.24
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód

Rozmery

c ≈ 0.3
d1 2.5
d2 ≈ 2.65
L (mm) 6
r ≈ 2.5
Tolerancia h9
V 4.25

Normy

DIN 1472
ISO ≈8745
NEN ≈2603

Čísla materiálu

Položka č. 51586.025.006
EAN 8715492049681
UBB 500696088474
UNSPSC 31163215

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.