Ryhované kolíky
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
Ryhované kolíky
39720
39720.080.012
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
Ryhovaný kolík so skosenou drážkou do polovice dĺžky DIN 1472 Ľahko obrobiteľná oceľ 8X12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
8 mm
Dĺžka
12 mm
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozmery
c ≈
1
d1
8
d2 ≈
8.35
D (mm)
8
L (mm)
12
r ≈
8
Tolerancia
h11
V
40.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1472
NEN
≈2603
ISO
≈8745
Čísla materiálu
Položka č.
39720.080.012
EAN
8715492825575
UBB
950359137979
UNSPSC
31163215
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie