text.skipToContent text.skipToNavigation

Ryhovaný kolík so skosenou drážkou do polovice dĺžky DIN 1472 Ľahko obrobiteľná oceľ 5X12MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 1.95
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5 mm
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 1.95
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód

Rozmery

c ≈ 0.6
d1 5
d2 ≈ 5.3
D (mm) 5
L (mm) 12
r ≈ 5
Tolerancia h11
V 16.5

Normy

DIN 1472
ISO ≈8745
NEN ≈2603

Čísla materiálu

Položka č. 39720.050.012
EAN 8715492825377
UBB 950359136153
UNSPSC 31163215

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.