text.skipToContent text.skipToNavigation

Ryhovaný kolík so skosenou drážkou do polovice dĺžky DIN 1472 Ľahko obrobiteľná oceľ 4X36MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 3.608
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 36 mm
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g) 3.608
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód

Rozmery

c ≈ 0.5
d1 4
d2 ≈ 4.25
D (mm) 4
L (mm) 36
r ≈ 4
Tolerancia h11
V 10.6

Normy

DIN 1472
NEN ≈2603
ISO ≈8745

Čísla materiálu

Položka č. 39720.040.036
EAN 8715492825322
UBB 950359135734
UNSPSC 31163215

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.