text.skipToContent text.skipToNavigation

Ryhovaný kolík s rovnobežným drážkovaním po celej dĺžke a skosením DIN 1473 Nerezoceľ A1 2X5MM


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 0.12
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 5 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 0.12
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
  • Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód

Rozmery

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
f ≈ 0.9
L (mm) 5
r ≈ 2
Tolerancia h9
V 2.85

Normy

DIN 1473
ISO ≈8740
NEN ≈2604

Čísla materiálu

Položka č. 51582.020.005
EAN 8715492046208
UBB 500696078236
UNSPSC 31163215

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.