Nedtrain Oud
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
Kolíky & Perá
Ryhované kolíky
51582
51582.020.020
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
Ryhovaný kolík s rovnobežným drážkovaním po celej dĺžke a skosením DIN 1473 Nerezoceľ A1 2X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Váha kusu (g)
0.5
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
2 mm
Dĺžka
20 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Váha kusu (g)
0.5
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Zobraziť
Rozmery
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
f ≈
0.9
L (mm)
20
r ≈
2
Tolerancia
h9
V
2.85
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
≈2604
DIN
1473
ISO
≈8740
Čísla materiálu
Položka č.
51582.020.020
EAN
8715494105545
UBB
500571761468
UNSPSC
31163215
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní