Ryhované kolíky
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
Ryhované kolíky
39730
39730.025.012
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
Ryhovaný kolík s rovnobežným drážkovaním po celej dĺžke a skosením DIN 1473 Ľahko obrobiteľná oceľ 2,5X12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.5 mm
Dĺžka
12 mm
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozmery
c ≈
0.3
d1
2.5
d2 ≈
2.65
D (mm)
2.5
f ≈
1.2
L (mm)
12
r ≈
2.5
Tolerancia
h9
V
4.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈8740
DIN
1473
NEN
≈2604
Čísla materiálu
Položka č.
39730.025.012
EAN
8715492825902
UBB
950359658883
UNSPSC
31163215
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie