Nedtrain Oud
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
Ryhované kolíky
39740
39740.030.020
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
Ryhovaný kolík s opačne skosenou drážkou do polovice dĺžky DIN 1474 Ľahko obrobiteľná oceľ 3X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
20 mm
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
Rozmery
c ≈
0.4
d1
3
d2 ≈
3.25
D (mm)
3
L (mm)
20
r ≈
3
Tolerancia
h9
V
6.15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1474
NEN
≈2605
ISO
≈8741
Čísla materiálu
Položka č.
39740.030.020
EAN
8715492826770
UBB
950359142094
UNSPSC
31163215
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie