Nedtrain Oud
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
Kolíky & Perá
Ryhované kolíky
39740
39740.015.006
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
Ryhovaný kolík s opačne skosenou drážkou do polovice dĺžky DIN 1474 Ľahko obrobiteľná oceľ 1,5X6MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g)
0.085
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
1.5 mm
Dĺžka
6 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Váha kusu (g)
0.085
Info
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).
HS kód
Zobraziť
Rozmery
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
6
r ≈
1.5
Tolerancia
h9
V
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈8741
NEN
≈2605
DIN
1474
Čísla materiálu
Položka č.
39740.015.006
EAN
8715492826497
UBB
950359139207
UNSPSC
31163215
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní