Ryhované kolíky
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
Ryhované kolíky
39760
39760.023.008
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
Ryhovaný kolík s guľatou hlavou DIN 1476 Oceľ Nelegovaná 2,3X8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.3 mm
Dĺžka
8 mm
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Rozmery
d1
2.3
d2 ≈
2.5
d3
4
D (mm)
2.3
f ≈
0.5
k
1.4
L (mm)
8
r ≈
2.1
Tolerancia
+0/-0.075
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1476
Čísla materiálu
Položka č.
39760.023.008
EAN
8717077085305
UBB
500645415141
UNSPSC
31163215