Ryhované kolíky
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
Ryhované kolíky
45390
45390.016.005
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
Ryhovaný kolík s guľatou hlavou DIN 1476 Hliník 1,6X5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Hliník
Info
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.6 mm
Dĺžka
5 mm
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Hliník
Info
Pro průměr otvoru d
1
(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.
Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.
Rozmery
d1
1.6
d2 ≈
1.7
d3
2.8
D (mm)
1.6
f ≈
0.5
k
1
L (mm)
5
r ≈
1.6
Tolerancia
+0/-0.05
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
1476
Čísla materiálu
Položka č.
45390.016.005
EAN
8717077229846
UBB
500648883113
UNSPSC
31163215