Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Ryhované skrutky a palcové skrutky
51829
51829.060.016
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
Ryhovaná palcová skrutka vysoká DIN 464 Nerezoceľ A1 M6X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
29.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
16 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
29.3
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
16
d-D
M6
dk
24
ds
12
Plný závit L ≤
20
h
15
k
5
L (mm)
16
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
464
Čísla materiálu
Položka č.
51829.060.016
EAN
8715494287142
UBB
500512311290
UNSPSC
31161500
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní