text.skipToContent text.skipToNavigation

Ryhovaná palcová skrutka vysoká DIN 464 Nerezoceľ A1 M5X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 17.3
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 17.3
HS kód

Rozmery

b 16
d-D M5
dk 20
ds 10
Plný závit L ≤ 16
h 11.5
k 4
L (mm) 20
P 0.8

Normy

DIN 464

Čísla materiálu

Položka č. 51829.050.020
EAN 8715494287104
UBB 500512310870
UNSPSC 31161500

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.