text.skipToContent text.skipToNavigation

Ryhovaná palcová skrutka vysoká DIN 464 Nerezoceľ A1 M3X8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.68
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.68
HS kód 7318159590

Rozmery

b 8
d-D M3
dk 12
ds 6
Plný závit L ≤ 12
h 7.5
k 2.5
L (mm) 8
P 0.5

Normy

DIN 464

Čísla materiálu

Položka č. 51829.030.008
EAN 8715494281942
UBB 500512308999
UNSPSC 31161500

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.