text.skipToContent text.skipToNavigation

Ryhovaná palcová skrutka vysoká DIN 464 Mosadz Cu3 M4X8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Mosadz
Technický materiál Cu3
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 9.216
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Materiál Mosadz
Technický materiál Cu3
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 9.216
HS kód

Rozmery

b 12
d-D M4
dk 16
ds 8
Plný závit L ≤ 16
h 9.5
k 3.5
L (mm) 8
P 0.7

Normy

DIN 464

Čísla materiálu

Položka č. 47480.040.008
EAN 8715492844569
UBB 950351754391
UNSPSC 31161500

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.