Ryhované skrutky a palcové skrutky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Vruty, Šrúby
Ryhované skrutky a palcové skrutky
56230
56230.080.020
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
Ryhovaná palcová skrutka plast Polyamid (nylon) 6.6 M8X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
20 mm
Značka
Fabory
Trieda
6.6
Farba
Biela
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.6
HS kód
3926909790
Rozmery
d-D
M8
dk
16
k
3.4
L (mm)
20
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
56230.080.020
EAN
8715492861290
UBB
950351897869
UNSPSC
31161500
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní