Ryhované skrutky a palcové skrutky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, Šrúby
Ryhované skrutky a palcové skrutky
16659
16659.080.025
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
Ryhovaná palcová skrutka nízka DIN 653 Oceľ Nelegovaná M8X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
25 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
41.7
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M8
dk
30
e
5
Plný závit L ≤
20
k
6
L (mm)
25
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
653
Čísla materiálu
Položka č.
16659.080.025
EAN
8717077262379
UBB
500649317491
UNSPSC
31161500
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní