text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2184 Vrchný náter 500ml Oceľovo sivá vysokolesklá

Položka č. 90403.002.184
Funkcia Iné
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Áno

Technické údaje

Funkcia Iné
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Áno
Možnosť maľovania Áno
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Váha kusu (g) 521
HS kód
Model HARD HAT
Type Topcoat

Čísla materiálu

Položka č. 90403.002.184
EAN 8715743006159
UBB 950577010883
UNSPSC 31211507
Číslo materiálu výrobcu 2184
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.