text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2125 Topcoat 500 mL modrá Vysoko lesklá

Objednací číslo 90403.002.125
Funkcia Iné
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Áno

Specifikace

Funkcia Iné
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Áno
Možnosť maľovania Áno
Anti-slip No
Dry time 3 hours
Dry time recoat (at 20˚C) 4 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 2500
Temperature Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Minimum applicatietemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80% RV.
Váha kusu (g) 521
HS kód
Model HARD HAT
Type Topcoat

Čísla materiálu

Objednací číslo 90403.002.125
EAN 8715743005947
UBB 950577000801
UNSPSC 31211507
Výrobní číslo položky 2125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.