text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 3380 Antikorózny základný náter 750ml Sivá


Položka č. 90428.003.380
Farba Sivá
Balenie Môcť
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Fluorescenčný Nie
Čas sušenia 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Ambalat la 6
Len kompletné balenie

Technické údaje

Farba Sivá
Balenie Môcť
Vhodný na použitie v exteriéri Áno
Fluorescenčný Nie
Čas sušenia 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Váha kusu (g) 917
HS kód
Model CombiPrimer
Type Anti-Corrosion Primer

Čísla materiálu

Položka č. 90428.003.380
EAN 8715743012693
UBB 203577019763
UNSPSC 31211500
Číslo materiálu výrobcu 3380.0.75
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.