text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7384 Farba na kov 400ml Hammertone svetlosivá lesklá, saténová, matná, metalická

Referência 90405.007.384
Funkcia Ochrana proti korózii
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 400
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Nie

Especificações

Funkcia Ochrana proti korózii
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 400
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Nie
Možnosť maľovania Áno
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) 4 hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 400
Temperature Voor een optimaal resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en de ondergrond boven 10°C.
Váha kusu (g) 490
HS kód
Model CombiColor
Type Paint Spray

Números do artigo

Referência 90405.007.384
EAN 8715743013362
UBB 950577022433
UNSPSC 31211507
Artigo do fabricante nr 7384.0.4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.