text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2154 Vrchný náter 500ml Žltooranžová vysokolesklá

Artikelnummer 90403.002.154
Funkcia Iné
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Áno

Specificaties

Funkcia Iné
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Áno
Možnosť maľovania Áno
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Váha kusu (g) 521
HS kód
Model HARD HAT
Type Topcoat

Artikelnummers

Artikelnummer 90403.002.154
EAN 8715743006067
UBB 950577001148
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 2154
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.