text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2134 Topcoat 500ml Signálna zelená Vysokolesklá

Položka č. 90403.002.134
Funkcia Iné
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Áno

technické údaje

Funkcia Iné
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Áno
Možnosť maľovania Áno
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Váha kusu (g) 521
HS kód 32081090
Model HARD HAT
Type Topcoat

Čísla materiálu

Položka č. 90403.002.134
EAN 8715743005978
UBB 950577020866
UNSPSC 31211507
Číslo materiálu výrobcu 2134
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.