text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2123 Vrchný náter 500ml Svetlomodrá vysokolesklá

Referência 90403.002.123
Funkcia Iné
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Áno

Especificações

Funkcia Iné
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Áno
Možnosť maľovania Áno
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Váha kusu (g) 521
HS kód
Model HARD HAT
Type Topcoat

Números do artigo

Referência 90403.002.123
EAN 8715743005930
UBB 950577010479
UNSPSC 31211507
Artigo do fabricante nr 2123
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.