text.skipToContent text.skipToNavigation

Rukoväť otočná Plast Fenolformaldehyd (bakelit) FS31 M10X93


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda FS31
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 125.04
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Značka Fabory
Trieda FS31
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 125.04
HS kód 3926300090

Rozmery

c 9
d-D M10
d1 30
d2 23
h 93
L 16
P 1.5
s 14

Čísla materiálu

Položka č. 56988.100.001
EAN 8715492874078
UBB 950373241831
UNSPSC 31162801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.