Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8I105639
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
Ruko Súprava skrutkovacích vrtákov DIN 338 typ VA menovitý dm 1-10 x 0,5 mm HSS-Co5 zlatá 19 dielov
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8I105639
Balenie
Prípad
Systém uchytenia
Iné
Priemer (mm)
1 - 10
Celkový počet nástrojov
19
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
Počet vrtákov na sklo
0
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Prípad
Systém uchytenia
Iné
Priemer (mm)
1 - 10
Celkový počet nástrojov
19
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
Počet vrtákov na sklo
0
Počet vrtákov na keramiku
0
Počet vrtákov na dlaždice
0
Počet univerzálnych vrtákov
0
Počet vrtákov do betónu
0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ
0
Počet vrtákov do dreva
0
Počet vrtákov na plast
0
Počet vrtákov na farebné kovy
0
Počet vrtákov na oceľ
0
Počet vrtákov do kameňa
0
Značka
Ruko
HS kód
82074030
Type
Drill Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8I105639
EAN
4007140148162
UBB
500674183891
UNSPSC
55101515
Číslo materiálu výrobcu
215214RO