Nerovnosti
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Frézovanie
Nerovnosti
2P411863
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
Ruko Frézovací kolík ZYA dm 8 mm dĺžka hlavy 18 mm stopka dm 6 mm karbid, lesklý serr.
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2P411863
Tvar hlavy
Valec
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
18
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Tvar hlavy
Valec
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
18
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Tvar hlavice podľa DIN 8032
ZYA
Značka
Ruko
HS kód
82075060
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2P411863
EAN
4007140090713
UBB
500513985712
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
116011