text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punches 30,0 MM


Šroubovací razníky. ● Jednoduché a rychlé zhotovení otvorů do tenkostěnných materiálů, a to bez námahy, čistě a bez otřepů ● Tříbodové dosednutí zmenšuje deformaci řezaného materiálu. To zabraňuje i poškození utahovacího šroubu. ● Před použitím šroubovacího razníku by měl být závit šroubu bezpodmínečně ošetřen řezným sprejem nebo řeznou pastou RUKO. ● Metrické utahovací šrouby pro šroubovací razníky jsou vyrobeny z materiálů o nejvyšší jakosti a snesou extrémní zatížení. Pokud dojde k jejich ztrátě, můžete je dočasně nahradit jemnými metrickými šrouby běžné obchodní jakosti. ● Pro ovládání šroubovacích razníků jsou nejvhodnější nástrčné klíče na šrouby, případně ruční nebo nožní hydraulické lisy.

Položka č. F6480.300.001
Model Kompletné (s ťahacou skrutkou)
Priemer otvoru 30
Materiál na spracovanie Iné
Šírka otvoru 30
Ambalat la 1

technické údaje

Model Kompletné (s ťahacou skrutkou)
Priemer otvoru 30
Materiál na spracovanie Iné
Šírka otvoru 30

Čísla materiálu

Položka č. F6480.300.001
EAN 4007140008848
UBB 203228002424
UNSPSC 27112845
Číslo materiálu výrobcu 109300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.