text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Magnetické jadrové vrtáky RS 10 1120W

Položka č. F6417.010.001
Značka Ruko

Technické údaje

Značka Ruko

Popis

Vybavení: - Plastový transportný kufrík - Sklíčidlo 1,0 - 13,0 mm číslo 108 116 - Adaptér pro sklíčidlo číslo 108 115 - Láhev chladicího média se sprejem včetně držáku číslo 108 101 - Vnitřní šestihranný klíč pro Weldon upínací přípravek - Bezpečnostný pás - Návod k obsluhe - Upínací držák číslo 108 159 pro jádrové vrtáky se stopkou Weldon Technické údaje: Prídržná sila magnetu: 10 000 N Celkový příkon: 1 120 Počet rychlostí: 1 Otáčky: 450 ot / min Regulace otáček: ne Pomocí regulátoru: ne Pravý / levý chod: ne Výška: 413,0-548,0milimetrů Dotyková plocha: 160,0 x 80,0 mm Váha: 13,0 kg Zdvih: 135,0 mm Upínání: Stopka Weldon 19,0 mm Korunkové vrtáky: Ø 12,0-35,0 mm Skľučovadlo: 1,0 až 13,0 mm Šroubovité vrtáky DIN 338: Max. Ø 10,0 mm Šroubovité vrtáky DIN 1897: Max. Ø 13,0 mm Šroubovité vrtáky DIN 345: - Hloubka řezu korunkových vrtáků: 30,0 mm Napájecí napětí: 220 - 240 V Odpovídá předpisům: VDE, CEE Posuvnost: ne Akčný okruh: ne Řezání závitů: ne Max. zdvih pro vrtání jádrovým vrtákem 137 mm pro vŕtání spiralovým vrtákem 175 mm vretene 240 mm

Čísla materiálu

Položka č. F6417.010.001
EAN 4007140113498
UBB 500504385435
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 108001RS
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.