text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno di fresatura Ruko RBF dm 3 mm lunghezza testa 7 mm gambo dm 3 mm metallo duro, acciaio inox.


Objednací číslo 7M760301
Forma della testa Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm) 37
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 7
Dentatura Croce (X)
Materiale di taglio HM
Con albero
Baleno po 1

Specifikace

Forma della testa Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm) 37
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 7
Dentatura Croce (X)
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 3
Forma della testa secondo DIN 8032 RBF
marca Ruko
Codice merceologico 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M760301
EAN 4007140110008
UBB 500513988294
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 116050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.