Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
F6379.110.064
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
Ruko Counterbore DIN 373 M6 jemná trieda pre priechodné otvory HSS lesklý počet fréz 3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
F6379.110.064
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (m)
80
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
180
Priemer záhlbníka (mm)
6 - 6
Počet rezných hrán
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer šachty (mm)
8
Dĺžka (m)
80
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
180
Priemer záhlbníka (mm)
6 - 6
Počet rezných hrán
3
Značka
Ruko
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
F6379.110.064
EAN
4007140004314
UBB
240203323342
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
102404