Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
F6379.060.032
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
Ruko Counterbore DIN 373 M3 jemná trieda pre priechodné otvory HSS lesklé počet fréz 3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
F6379.060.032
Priemer šachty (mm)
5
Dĺžka (m)
71
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
180
Priemer záhlbníka (mm)
3 - 3
Počet rezných hrán
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer šachty (mm)
5
Dĺžka (m)
71
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Uhol zapustenia (°)
180
Priemer záhlbníka (mm)
3 - 3
Počet rezných hrán
3
Značka
Ruko
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
F6379.060.032
EAN
4007140004284
UBB
240203323003
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
102401