Rukavice chrániace pred el. prúdom
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
Ochrana rúk
Rukavice chrániace pred el. prúdom
9R969522
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
Rukavice Ansell ActivArmr čierne
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
9R969522
Dĺžka (m)
360
Materiál
Latex
Menovité napätie AC (V)
1000
Menovité napätie DC (V)
1500
Testované na poruchu oblúka
Áno
Veľkosť rukavíc
9
Ochrana proti mechanickému riziku
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
360
Materiál
Latex
Menovité napätie AC (V)
1000
Menovité napätie DC (V)
1500
Testované na poruchu oblúka
Áno
Veľkosť rukavíc
9
Ochrana proti mechanickému riziku
Nie
Vonkajšia farba
čierna
Typ manžety
Rovná manžeta
Vnútorná podšívka
Nie
Hodnota ATPV ochrany pred oblúkovým výbojom (cal/cm²)
19
Podľa IEC 60903
Nie
Podľa EN 60903
Nie
Typ okraja
Valcované
Trieda ochrany pred oblúkovým zlyhaním podľa IEC 61482-1-2
APC1
Elektrická trieda podľa EN 60903
0
Značka
Ansell
HS kód
Zobraziť
Type
Electrical Insulating Gloves
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9R969522
UBB
500673676283
UNSPSC
46180000
Číslo materiálu výrobcu
RIG014B090