text.skipToContent text.skipToNavigation

Ručné kolesá plast DIN 388-1C Plast Fenolformaldehyd (bakelit) FS31 9X100


Položka č.
Značka Fabory
Trieda FS31
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Váha kusu (g) 126.36
HS kód
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory
Trieda FS31
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Váha kusu (g) 126.36
HS kód

Rozmery

a 14
d1 100
d2 28
d3 30
L1 14
L2 25
s 9

Normy

DIN 388-1C

Čísla materiálu

Položka č. 56901.090.100
EAN 8715492870858
UBB 950373091681
UNSPSC 31162801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.