Ručné kolesá aluminium DIN 950
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
Ovládacie kolesá
Ručné kolesá aluminium DIN 950
56940
56940.400.001
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
Ručné kolesá aluminium DIN 950 DIN ≈950 Hliník 30X400MM 5-SPOKES
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Hliník
Typ č.
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
30 mm
Materiál
Hliník
Typ č.
A4
Rozmery
d1
400
d2
30
d3
65
D (mm)
30
L1 ≈
63
L2
38
Lúče
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈950
Čísla materiálu
Položka č.
56940.400.001
EAN
8715492872272
UBB
950373105051
UNSPSC
31162801