text.skipToContent text.skipToNavigation

Ručná ryhovaná skrutka s drážkou, vysoká DIN 464 Sz Nerezoceľ A1 M4X8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 8.51
HS kód

Rozmery

b 12
d-D M4
dk 16
ds 8
Plný závit L ≤ 16
h 9.5
k 3.5
L (mm) 8
n 1
P 0.7

Normy

DIN 465

Čísla materiálu

Položka č. 51828.040.008
EAN 8715492310873
UBB 952351278009
UNSPSC 31161500

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.