text.skipToContent text.skipToNavigation

Priamy impulzný kľúč Red Rooster 3/8„ štvorhran 40-68Nm 1/4“ PT 6100RPM

Položka č. 3O543009
Hmotnosť stroja (kg) 1.15
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 68
Maximálny uťahovací moment (Nm) 68
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno

Technické údaje

Hmotnosť stroja (kg) 1.15
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 68
Maximálny uťahovací moment (Nm) 68
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 12
Značka Red Rooster
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 3O543009
EAN 8717981280667
UBB 500636720475
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RRI-80ST
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.