text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Izolované konektory
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Svorky a konektory
Svorky
Izolované konektory
3R352305
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
Ripca Vidlicové káblové oko 0,5-1,5 mm² červené Ø 5,3 mm 50 kusov
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3R352305
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm)
22
Tvar príruby
Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm)
22
Tvar príruby
Tvar vidlice
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Red
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
5.3
Rozsah AWG
20 - 16
Menovitý prierez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Dĺžka príruby (mm)
11.5
Značka
Ripca
HS kód
85369010
Type
Fork Terminal
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3R352305
EAN
8712734008529
UBB
500641063598
UNSPSC
31163100
Číslo materiálu výrobcu
645RED-50