Spojovacie hadice
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Spojovacie hadice
8P770236
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
Ripca Rebrová rúrka otvorená Ø 4,5-7,2 mm 100 m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8P770236
Farba
čierna
So spojkami
Nie
Vonkajší priemer (mm)
7.2
Vnútorný priemer (mm)
4.5
Materiál vnútornej špirály
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Polypropylén (PP)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
So spojkami
Nie
Vonkajší priemer (mm)
7.2
Vnútorný priemer (mm)
4.5
Materiál vnútornej špirály
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Polypropylén (PP)
Materiál vonkajšej špirály
Iné
Polomer ohybu (mm)
21.5
Vonkajší priemer hadice (mm)
7.2
Značka
Ripca
HS kód
3926909790
Type
Split Convoluted Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8P770236
EAN
8712734077877
UBB
500644399668
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
SCT4.5-100