Jednožilové
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Predlžovacie káble a bubny
Instalačné káble
Jednožilové
2E838593
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
Ripca Jednožilový kábel 2,5 mm² čierny 100 m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2E838593
Menovitý prierez vodiča
2.5
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Nominálne napätie U
300
Materiál vodiča
Meď
Zloženie vodiča
Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča
čierna
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Menovitý prierez vodiča
2.5
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Nominálne napätie U
300
Materiál vodiča
Meď
Zloženie vodiča
Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča
čierna
Menovité napätie U0
300
Počet jadier
1
Maximálna prípustná teplota vodiča
105
Približný vonkajší priemer
2.85
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404
Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506
Nie
Povrch vodiča
Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice
Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť
Žiadne
Veľkosť AWG
14
Identifikácia vodiča/ farba kódovania
čierna
Značka
Ripca
HS kód
85444991
Type
Single Core Cable
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2E838593
EAN
8712734057664
UBB
500644287046
UNSPSC
39100000
Číslo materiálu výrobcu
2.5BLK-100