text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zmršťovacie hadičky 2,4-1,2 mm čierne 2:1 5m


Položka č. 5Q690877
Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.51
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba čierna
Bezhalogénové Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm) 0.51
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 2.4
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 1.2
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Schválenie UL Áno
Značka Ripca
HS kód 3926909790
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 5Q690877
EAN 8712734016708
UBB 500644362286
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSS24B-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.