text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca zmršťovacie hadičky modré 1/4 5m


Položka č. 6G861428
Farba Modrá
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 6.4
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Bezhalogénové Nie
Typ Zmršťovacia
Dĺžka (mm) 5
Materiál Iné
Prevádzková teplota (°C) -55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm) 6.4
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm) 3.2
Transparentné Nie
Vytlačiteľné Nie
S vnútorným lepidlom Nie
Menovitý priemer palec 1/4 palca
Schválenie UL Áno
Značka Ripca
HS kód 39172310
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Položka č. 6G861428
EAN 8712734016821
UBB 500640727268
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu HSS64U-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.