text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Okrúhly konektor 1,5-2,5 mm² modrý Ø 4,0 mm 1000 kusov


Položka č. 5U330932
Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 22
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Ambalat la 1

Technické údaje

Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 22
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 4.7
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 11
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Bullet Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 5U330932
EAN 8712734036553
UBB 500640127220
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 1550BLU-1000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.