text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Krúžkové káblové ucho 1,5-2,5 mm² modré Ø 4,3 mm so zásuvkou 100 kusov


Položka č. 0G976800
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 23
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 23
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Modrá
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 4.3
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 12
Značka Ripca
HS kód 8536901000
Type Ring Antivibration Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 0G976800
EAN 8712734008901
UBB 500644319484
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 536BLU-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.