text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Pin konektor 2,5-6,0 mm² žltý Ø 2,7 mm 500 kusov


Položka č. 5Z706766
Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 13.5
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Ambalat la 1

Technické údaje

Bezhalogénové Nie
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 13.5
Tvar príruby Tvar špendlíka
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Materiál Meď
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 3.5
Priemer kolíka (svorka v tvare kolíka) (mm) 2.7
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Pin Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 5Z706766
EAN 8712734046521
UBB 500641056337
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 622YLW-500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.