Teplom zmršťovacie návlačky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
5Q289640
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
Ripca zmršťovacia hadička 6,0-2,0 mm biela 5m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5Q289640
Farba
Biela
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Farba
Biela
Bezhalogénové
Nie
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (mm)
5
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
6
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
2
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Áno
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
HS kód
39172310
Type
Shrink Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Q289640
EAN
8712734142858
UBB
500640731617
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSW060020-5