Teplom zmršťovacie návlačky
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Teplom zmršťovacie návlačky
8Z861637
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
Ripca zmršťovacia hadička 4,8-2,4 mm čierna 2:1 12m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8Z861637
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm)
0.51
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (m)
12
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
čierna
Bezhalogénové
Nie
Hrúbka steny po zmrštení (mm)
0.51
Typ
Zmršťovacia
Dĺžka (m)
12
Materiál
Iné
Prevádzková teplota (°C)
-55 - 135
Vnútorný priemer pred tepelným zmrštením (mm)
4.8
Vnútorný priemer po tepelnom zmrštení (mm)
2.4
Transparentné
Nie
Vytlačiteľné
Nie
S vnútorným lepidlom
Nie
Schválenie UL
Áno
Značka
Ripca
HS kód
Zobraziť
Type
Shrink Tubing
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Z861637
EAN
8712734086381
UBB
500644363276
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
HSS48B-12