Izolované konektory
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
Svorky a konektory
Svorky
Izolované konektory
6I982760
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
Ripca Krúžkové káblové oko 0,5-1,5 mm² červené Ø 6,4 mm s nátrubkom 100 ks
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6I982760
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm)
27.6
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Holý
Izolácia
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm)
27.6
Tvar príruby
Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu
Nie
Balenie na cievke/valci
Nie
Farebná izolácia
Red
Materiál
Meď
Rozmer skrutky (metrický)
6.4
Rozsah AWG
20 - 16
Menovitý prierez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre ploché vodiče
Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C)
Nie
Vhodné pre izolované laky
Nie
Vhodné pre plné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče
Áno
Podľa DIN
Nie
Dĺžka príruby (mm)
17.1
Značka
Ripca
HS kód
Zobraziť
Type
Cable Lug
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6I982760
EAN
8712734082352
UBB
500644318494
UNSPSC
31163100
Číslo materiálu výrobcu
531RED-100