text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kábel 1,0 mm² oranžový 100 m


Article number 2H933317
Menovitý prierez vodiča 1
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Orange
Packed per 1

Specifications

Menovitý prierez vodiča 1
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Orange
Počet jadier 1
Maximálna prípustná teplota vodiča 105
Približný vonkajší priemer 1.95
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506 Nie
Povrch vodiča Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Veľkosť AWG 18
Identifikácia vodiča/ farba kódovania Orange
Značka Ripca
HS kód
Type Single Core Cable

Article numbers

Article number 2H933317
EAN 8712734049362
UBB 500640159496
UNSPSC 39100000
Manufacturer article nr  1ORG-100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.