text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Batériový kábel 70mm² čierny 10m


Numéro d'article 8U367633
Menovitý prierez vodiča 70
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 450
Farebný vonkajší plášť čierna
Materiál vodiča Meď
Materiál vonkajšieho plášťa Polyvinylchlorid (PVC)
Emballé par 1

Spécifications

Menovitý prierez vodiča 70
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 450
Farebný vonkajší plášť čierna
Materiál vodiča Meď
Materiál vonkajšieho plášťa Polyvinylchlorid (PVC)
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča čierna
Menovité napätie U0 750
Maximálna prípustná teplota vodiča 70
Približný vonkajší priemer 16.05
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506 Nie
Povrch vodiča Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Veľkosť AWG Iné
Identifikácia vodiča/ farba kódovania čierna
Značka Ripca
HS kód
Type Flexible Single Core Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U367633
EAN 8712734003814
UBB 500641082077
UNSPSC 26121708
N° Article du fabricant 70FLEXBLK-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.